普通騒音計 検定付 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット

普通騒音計 検定付 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット - リオン普通騒音計 検定付 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット - リオン普通騒音計 検定付 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 & 音響校正器 セット - リオン

音響校正器とのセット品のため、測定前後の校正確認が可能で、測定データの信頼性確認を容易に行えます。
機能拡張プログラム(EX-43EX)付
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
音響校正器NC-75:JIS

付属品
【普通騒音計 検定付(NL-43EXK)】 キャリングケース、ウインドスクリーン WS-10、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書
仕様
適合規格/計量法普通騒音計:JIS C 1516 : 2020 クラス 2、IEC 61672-1 : 2013 class 2、JIS C 1509-1 : 2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
周波数(Hz)
音響校正器/公称:1000
マイクロホン
(型式/感度レベル(代表値))UC-52/-33dB
測定機能
選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能
校正
音響校正器により基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能
測定レベル範囲(dB)
A特性;25~138、C特性;33~138、Z特性;38~138、C特性ピークサウンドレベル;55~141、Z特性ピークサウンドレベル;60~141
許容差
音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内
周波数重み付け特性
A、CおよびZ特性
音圧レベル(dB)
音響校正器/公称:94
型式承認番号
第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)
測定周波数範囲
20Hz ~8kHz
時間重み付け特性
F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)
内容量
1セット
関連資料:(0.75MB) (3.17MB)
注意
※LAN機能及びオプションプログラム機能を使用する場合、NL-53/43はNX-43EXが別途必要
※音を聞くにはNX-43WRが別途必要
※全天候ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着すると、マイクロフォン部の防水性がIPX3相当になります。
※SDカードは動作を保証するメーカー販売品をお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79829639NL-43EXK+NC-75
オープン
¥459,800
¥505,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする