業務用 ポリ袋 120L透明 10枚
超極厚0.06mm厚、硬くて重い物を入れるのに適している。
透明タイプ、1m×1.2mで超大型サイズ、寝具や季節家電品などの収納にも便利。
- 厚さ(mm)
- 0.06(1枚あたり)
- 色
- 透明
- 入数(枚)
- 10
- 容量(L)
- 120
- 耐冷温度(℃)
- -30
- 縦(cm)
- 120
- 素材
- ポリエチレン
- 横(cm)
- 100
- 内容量
- 1冊(10枚)
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品
カテゴリ
































![エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 LLサイズ 80枚入り FIN-1085LL ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542541-260817-04.jpg)
![エンボス加工手さげポリ袋 Lサイズ 80枚入り FIN-1085L ファイン[日用品] エンボス加工手さげポリ袋 Lサイズ 80枚入り FIN-1085L ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82542525-260817-04.jpg)