ハウスホールドジャパン
業務用 ポリ袋 120L透明 10枚
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
注文コード
79830829
品番
GL128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
超極厚0.06mm厚、硬くて重い物を入れるのに適している。
透明タイプ、1m×1.2mで超大型サイズ、寝具や季節家電品などの収納にも便利。
厚さ(mm)
0.06(1枚あたり)
色
透明
入数(枚)
10
容量(L)
120
耐冷温度(℃)
-30
縦(cm)
120
素材
ポリエチレン
横(cm)
100
注意
※幼児、子供が誤って窒息するなどの危険があります。幼児や子供の手の届かない場所に保管下さい。可燃性なので火の側に置かないで下さい。本来の使い方以外には使用しないで下さい。液体を入れた場合漏れる恐れがあります。突起物を入れると材質上破れることがあります。摩擦により衣服などに色がつく場合がありますのでこすらないで下さい。