曜日別特売

バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ

バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ - サーモポート

電池を使用しないアナログタイプの温度計です。
天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。
その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。

付属品
ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)
外形寸法(mm)
Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)
測定方式
バイメタル式
目量
1℃(1目盛)
目盛範囲(℃)
100~200
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831511MB-321(10個セット)
¥50,000
¥42,980
¥47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする