曜日別特売
MB-321(10個セット) バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ サーモポート 79831511

バイメタル温度計 天ぷら・フライサーモ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
79831511
品番
MB-321(10個セット)
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980

電池を使用しないアナログタイプの温度計です。
天ぷら・フライをおいしく焼く温度を測ることができます。
その他料理・調理用温度計として使用することが可能です。
温度目盛範囲100~200℃を採用。天ぷら・フライを揚げる140~200℃の目盛板が広くなっています。

付属品
ケース部(SUS304)、透明板(ガラス)、感温部(SUS304 Φ6 先端丸底形)、センサホルダー(SUS304)
外形寸法(mm)
Φ53XL162(センサ検知部 Φ6XL150)
測定方式
バイメタル式
目量
1℃(1目盛)
目盛範囲(℃)
100~200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする