曜日別特売
N10230 メッキ・金属パーツ専用 ガラスコーティング+プライマーセット クリスタルプロセス 79832737

メッキ・金属パーツ専用 ガラスコーティング+プライマーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
79832737
品番
N10230
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

メッキ・金属パーツに強固に密着するガラスコーティング+専用プライマー登場。
メッキ・金属パーツに下塗り後、ガラスコーティングを施工することで密着性・耐久性が向上。
撥水が長期に渡って持続します。

用途
ガラスコーティング・プライマー
セット内容
専用プライマー 10mL×1、専用ガラスコーティング 10mL、塗り込み専用スポンジ4連結×1、塗り込み専用クロス×1、マイクロファイバークロス×2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする