ダブルアームリペアスタンド
ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_
限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。
- 仕様
- クランプ圧調整可能
- その他
- 【補修用クランプカバー】#1960
- 耐荷重(kg)
- 【クランプ】54
- クランプ幅(mm)
- 70
- クランプ径(Φmm)
- 23~76
- 高さ調整範囲(mm)
- 【クランプ】1280~1580
- 可動範囲(°)
- 【クランプ】360
- 内容量
- 1個
注意
※ベースは別売です。別途お求めください。_x000D_※ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース・床固定式 FP-2 フロアプレート
自転車整備工具・アクセサリー の新着商品
カテゴリ





























