曜日別特売
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449
PRS-2.4-2 ダブルアームリペアスタンド ホーザン 79835449

ダブルアームリペアスタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79835449
品番
PRS-2.4-2
参考基準価格(税別)¥194,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ショップユースのスタンダードとなるダブルアームタイプのリペアスタンド。_x000D_
安定性の高さで作業の効率化を図ることができます。_x000D_
ロックブロックシステムによりクランプの高さを素早く変更できます。_x000D_
ダブルアームにより、1台のメンテナンスを進めながらでも、飛び込みの作業に対応可能です。_x000D_
限られたスペースでも2台分の作業空間を確保するのに適しています。

仕様
クランプ圧調整可能
その他
【補修用クランプカバー】#1960
耐荷重(kg)
【クランプ】54
クランプ幅(mm)
70
クランプ径(Φmm)
23~76
高さ調整範囲(mm)
【クランプ】1280~1580
可動範囲(°)
【クランプ】360
注意
※ベースは別売です。別途お求めください。_x000D_
※ベース(別売):自立式 #135 リペアスタンドベース・床固定式 FP-2 フロアプレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする