ノンスリップネット#103N
下に敷くだけでマットのズレ、滑りを抑制させる事が可能なネット状シートです。
汚れたら洗って再利用が可能です。
適度な粘着性でめくった場合にはすぐに剥がれます。
- 用途
- 滑り止めネットに。
- トラスコ品番
- 175-4583
- 材質
- 芯材:ポリエステル樹脂、被膜材:アクリル樹脂
- 色
- ホワイト
- 短辺(mm)
- 910
- 寸法(m)
- 長辺:10
- 寸法(mm×m)
- 910×10
- 内容量
- 1台
注意
※切り売り不可※接地面の油、ゴミを取り除いてからノンスリップネットを敷き込み、御使用下さい
※樹脂製品の為、高温になる場所での使用は避けて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ


















![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)


