曜日別特売
587-0200 ノンスリップネット#103N ミヅシマ工業 79840717

ノンスリップネット#103N

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79840717
品番
587-0200
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

下に敷くだけでマットのズレ、滑りを抑制させる事が可能なネット状シートです。
汚れたら洗って再利用が可能です。
適度な粘着性でめくった場合にはすぐに剥がれます。

用途
滑り止めネットに。
トラスコ品番
175-4583
材質
芯材:ポリエステル樹脂、被膜材:アクリル樹脂
色
ホワイト
短辺(mm)
910
寸法(m)
長辺:10
寸法(mm×m)
910×10
注意
※切り売り不可
※接地面の油、ゴミを取り除いてからノンスリップネットを敷き込み、御使用下さい
※樹脂製品の為、高温になる場所での使用は避けて下さい
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする