A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229

A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229
A8432022 Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m Anker(アンカー) 79839229

Anker PowerLine II ライトニングケーブル 0.9m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839229
品番
A8432022
在庫数量:残り111点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
数が示すその強さ:一般的なケーブルより12倍以上の耐久性をもち、12000回以上の厳しい折り曲げテストもクリアしました。また、約80kg以上の重さを持ち上げられるほどに耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。
さらなる高品質を実感してください:Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのApple製品を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
上質な使い心地:上質で触り心地の良い素材を使用し、さらに人間工学に基づいた製品デザインを施すことで、これまで以上の使いやすさを持つケーブルになりました。

対応機種
iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / IPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他
- AirPods
- iPod nano (第7世代) / iPod touch (第5 / 6世代)
仕様
対応出力:5V=2.4A (12W)
ホワイト
ケーブル長(m)
約0.9 / 約1.8
データ転送速度
最大480Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする