曜日別特売
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317

A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317
A8758511 Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m Anker(アンカー) 79839317

Anker 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 3.0m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79839317
品番
A8758511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,491
販売価格(税別)
¥1,355

Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。
フルスピード充電:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。(
本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)
幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。
優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、12,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。

色
ブラック
サイズ
約3.0m ※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
出力(W)
100
ケーブル長(m)
約3.0
対応機種
- 急速充電対応 MacBook Pro 2020 16インチ MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4インチ MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3インチ MacBook Air 2020 / 2019 / 2018 iPad Pro 2020 / 2019 / 2018 Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8 Galaxy S8 / S8+ / S9/ S9+ Galaxy S10 / S10+ / S10e Google Pixel 3 Google Nexus 6P ニンテンドースイッチ Huawei Matebook X - 急速充電非対応 Google Nexus 5X Lumia 950 LG G7 / G6 / G5 LG V40 / V30+ / V20 Huawei Mate20 Pro / Mate20 Huawei P30 Pro / P30 Xiaomi 5 Lenovo IdeaPad 720S 13
充電時間
PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のPD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時
データ転送速度
最大480Mbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする