Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m
MacBook Proへ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約25分で50%まで、iPad Proを約48分で50%まで充電できます。
汚れに強く、絡みにくい:汚れ防止コーティングを施したケーブルは束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等に巻き付けても絡みにくく出し入れがスムーズです。
超薄型コネクタ:厚さ約5.8 mmの薄型コネクタはスマホケースと緩衝しにくく、ストレスなく充電が可能です。
優れた耐久性:約10,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し安心して充電できます。
高い安全性:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しておりお使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
- データ転送速度
- 最大480Mbps
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































