曜日別特売
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825

A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825
A8060111 Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0m Anker(アンカー) 79839825

Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.0mA8060111

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード79839825品番A8060111
在庫数量:残り114点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,390
販売価格(税別)
¥1,264

MacBook Proへ急速充電:高出力でMacBook Pro 16インチを約25分で50%まで、iPad Proを約48分で50%まで充電できます。
汚れに強く、絡みにくい:汚れ防止コーティングを施したケーブルは束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等に巻き付けても絡みにくく出し入れがスムーズです。
超薄型コネクタ:厚さ約5.8 mmの薄型コネクタはスマホケースと緩衝しにくく、ストレスなく充電が可能です。
優れた耐久性:約10,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現。ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し安心して充電できます。
高い安全性:USB-IF認証に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しておりお使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。

対応機種
ノートPC :MacBook Pro 16インチ / 14インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Air
Lenovo Yoga 14s / 720 Lenovo ThinkPad E490 / X390 / X1 他
タブレット端末
iPad Pro 12.9 インチ (第5世代 / 第4世代 / 第3世代)
iPad Pro 11 インチ (第4世代 / 第3世代 / 第2世代 / 第1世代)
iPad Air (第5世代 / 第4世代)
スマートフォン
iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max/ 16e / 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max
Galaxy Note 20 Ultra / Note20 / Note10+ / Note10 Galaxy S24 Ultra / S24+ / S24 / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 / S21 / S21+ / S20
Google Pixel 8 / 7 / 6 / 5 他
色
ブラック
データ転送速度
最大480Mbps

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする