鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。
・郵便物を運ぶ小鳥の型と、"MAIL BOX"の型がデザインにアクセントを加えております。
・2色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。
和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。
・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。
・パーツは、郵便入れ本体、脚、台座の3つからなり、組立もシンプルで時間を多く費やさずに可能です。
・すっきりとした1本脚のデザインですが、台座部がしっかりと重たい仕様となっており、安定感のある作りになっております。
- 材質
- 郵便入れ部/扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
脚・台座部/金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 質量(kg)
- 10.9
- 加工
- 鋳造
- 寸法(cm)
- 【取出口】24.2×29.7、【投函口】24.2×4.0
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 33.5×23.5×117.5
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































