曜日別特売
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460
SDM-031 鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】 MOJYU(モジュ) 79834460

鋳物スタンドポスト【Kotorino-コトリノ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ブロンズ
内容量1台注文コード79834460品番SDM-031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号が投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・鋳造加工:珍しい鋳造加工のポストで、お家の外観にインパクトを与えます。
・郵便物を運ぶ小鳥の型と、"MAIL BOX"の型がデザインにアクセントを加えております。
・2色展開:カラーはブロンズとグリーンよりお選びいただけます。
和風、洋風のお家、どちらにもマッチするアンティークカラーです。
・郵便取り出し口に、郵便物転落防止のストッパー付きで、郵便物を安心して取り出し頂けます。
・パーツは、郵便入れ本体、脚、台座の3つからなり、組立もシンプルで時間を多く費やさずに可能です。
・すっきりとした1本脚のデザインですが、台座部がしっかりと重たい仕様となっており、安定感のある作りになっております。

材質
郵便入れ部/扉・上蓋:アルミニウム、構造部材:金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
脚・台座部/金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ブロンズ
質量(kg)
10.9
加工
鋳造
寸法(cm)
【取出口】24.2×29.7、【投函口】24.2×4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
33.5×23.5×117.5
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする