スタンドポスト【Shannon-シャノン-】
・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・木目調扉:郵便取り出し扉はブラウンの木目で仕上げており、高級感のある仕上がりになっております。
・簡易組立:「郵便受け本体」、「支柱」、「台座」の3パーツのみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・郵便取り出し扉は、扉のストッパーが付いており、扉が下まで倒れずに郵便物の取り出しを行って頂けます。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:郵便受け本体は、落ち着いた色合いのダークグレーと、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュの2色からお選び頂けます。
また、支柱部と台座部はブラックカラーで仕上げております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- 金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
- 質量(kg)
- 9.2
- 寸法(cm)
- 【取出口】25.0×18.4×26.6、【投函口】25.0×3.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 36×28×114
- 塗装
- 粉体塗装
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































