曜日別特売
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740

SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740
SDM-061 スタンドポスト【Shannon-シャノン-】 MOJYU(モジュ) 79834740

スタンドポスト【Shannon-シャノン-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ミルクティーベージュ
内容量1台注文コード79834740品番SDM-061
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティ:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・木目調扉:郵便取り出し扉はブラウンの木目で仕上げており、高級感のある仕上がりになっております。
・簡易組立:「郵便受け本体」、「支柱」、「台座」の3パーツのみをボルトで固定する簡易組立の商品となります。
・郵便取り出し扉は、扉のストッパーが付いており、扉が下まで倒れずに郵便物の取り出しを行って頂けます。
・土台部は、標準サイズのレンガ(21×10×6cm)を最大3個入れることが可能です(横向き×2、縦向き×1)。
・キー、アンカーボルトが付属しており、お客様で追加でご用意頂くものはなく、すぐにご使用いただけます。
・2色展開:郵便受け本体は、落ち着いた色合いのダークグレーと、上品かつカジュアルな仕上がりのミルクティーベージュの2色からお選び頂けます。
また、支柱部と台座部はブラックカラーで仕上げております。
・錆びにくい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。
・地面固定用のアンカーボルトが付属します。土台部にアンカーボルトを打ち込む穴があり、地面とポストを固定することも可能です。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ミルクティーベージュ
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9.2
寸法(cm)
【取出口】25.0×18.4×26.6、【投函口】25.0×3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36×28×114
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする