SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715

SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715
SDM-049 スタンドポスト【Lexi-レクシー-】 MOJYU(モジュ) 79834715

スタンドポスト【Lexi-レクシー-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
色ダークグレー/ブラウン木目
内容量1台注文コード79834715品番SDM-049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

・スタンドタイプ:置くだけで使用可能なスタンド式。壁掛け式とは異なり面倒な施工の手間がかかりません。
・投函可能目安サイズ:レターパックライトやネコポスが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。
ダイヤルロックはお客様で好きな番号へ変更は出来ません
・アジャスター付:脚部はアジャスター付で、アジャスターの高さ調整で、設置場所のがたつき防止の役目を果たします。
・置き配使用:棚板付きタイプで、小さな荷物であれば、棚板を置き配用としてご使用いただけます。
・棚板が2枚付きで、小物の装飾やガーデニングアイテムの収納として便利にご使用いただけます。
・郵便入れ本体の上蓋は、ステンレス素材で仕上げており、デザインのアクセントになっております。
・2色展開:落ち着いた色目のダークグレー/ブラウン木目と、くすんだベージュのグレージュ/ホワイト木目の2色からお選びいただけます。
・錆びにくいい加工:ガルバナイズド処理を施しているため、錆びにくくなっております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
色
ダークグレー/ブラウン木目
寸法(cm)
【取出口】37.3×18.8×18.2、【投函口】35.8×3.3、【棚板上段】34.6×22.1、【棚板下段】34.6×28.4、【郵便入れ本体】40×21.2×29.7
材質
金属(鉄)・・・ガルバナイズド処理
質量(kg)
9.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×30×110
塗装
粉体塗装
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする