壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】
・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・ステンレスはヘアライン仕上げで、落ち着いた高級感のある仕上がりとなっております。
・スリット窓付:前扉の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。
・郵便取出し扉は180°近く開き、郵便物の取出しを楽々行えます。
・前扉がR加工のデザイン性に優れた商品となります。
・錆びが発生しにくい素材:SUS430ステンレスを使用し、錆が発生しにくい商品となります。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。
- 用途
- 新築戸建住宅、リフォーム工事等に
- 材質
- ステンレス(SUS430)
- 質量(kg)
- 2.3
- 寸法(cm)
- 【取出口】36.3×23.0、【投函口】36.6×3.0
- 仕上
- ステンレスヘアライン
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 38×13×31
- 内容量
- 1台
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































