曜日別特売
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286

 

WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286
WM-043 壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】 MOJYU(モジュ) 79834286

壁掛けポスト【Mauro-マウロ-】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79834286
品番
WM-043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・大きな郵便物も投函可能:茶封筒角型2号やレターパックライトが投函可能です。
・セキュリティー:鍵付きなので防犯面に安心です。また、スペアキーが1本付属しています。
・ステンレスはヘアライン仕上げで、落ち着いた高級感のある仕上がりとなっております。
・スリット窓付:前扉の下部にスリット窓が付いているため、鍵をあけなくても郵便物が投函されているのか確認が可能です。
・郵便取出し扉は180°近く開き、郵便物の取出しを楽々行えます。
・前扉がR加工のデザイン性に優れた商品となります。
・錆びが発生しにくい素材:SUS430ステンレスを使用し、錆が発生しにくい商品となります。
・壁面に取付用のアンカー(コンクリート、モルタル用)、取付ネジが付属しております。

用途
新築戸建住宅、リフォーム工事等に
材質
ステンレス(SUS430)
質量(kg)
2.3
寸法(cm)
【取出口】36.3×23.0、【投函口】36.6×3.0
仕上
ステンレスヘアライン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
38×13×31
注意
※防水塗装は施しておりませんので、軒下や屋根がある場所への設置を推奨致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする