シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM

シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM - ULAC(ユーラック)シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM - ULAC(ユーラック)

硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止
専用ブラケットが付属
一体型シリコンオーバーモールド設計
特許取得済みの強化シリンダー設計
超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます
最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー
非常に盗難の多いエリアに最適
英国の GOLD 認定を受けています

用途
シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)
寸法(内側):78×130mm
Shackle:14mm硬化鋼
重量:1115g
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BX1 7984174079841740BX1ブラック
¥7,000
¥6,198
¥6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
BX1 7984176779841767BX1レッド
¥7,000
¥6,198
¥6,818(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする