BX1 シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM ULAC(ユーラック) 79841740

シリコンカバーシャックルロック BX1 STOCKHOLM

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
79841740
品番
BX1
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

硬化スチール シャックル シリコン オーバーモールディングが傷を防止
専用ブラケットが付属
一体型シリコンオーバーモールド設計
特許取得済みの強化シリンダー設計
超高性能スチールシャックルは切断や攻撃に耐えます
最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー
非常に盗難の多いエリアに最適
英国の GOLD 認定を受けています

用途
シリコンカバーシャックルロック(ブラケット付き)
寸法(内側):78×130mm
Shackle:14mm硬化鋼
重量:1115g
色
ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする