シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI

シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI - ULAC(ユーラック)シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI - ULAC(ユーラック)

一体型シリコンオーバーモールド設計
ポケットサイズのU字ロック
最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー
超軽量合金のシャックルを使用
キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ
手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。

用途
シリコンカバーシャックルロック
寸法(内側):60×80mm
シャックル:14mm
アルミ製
重量:300g
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79841880SU4N
¥3,750
¥3,500
¥3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
79843386SU4N
¥3,750
¥3,500
¥3,850(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする