SU4N シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI ULAC(ユーラック) 79841880

シリコンカバーシャックルロック SU4N SOLOIST MINI

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79841880
品番
SU4N
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

一体型シリコンオーバーモールド設計
ポケットサイズのU字ロック
最大 2000 個の固有のキーの組み合わせを備えた高セキュリティ Abloy キー
超軽量合金のシャックルを使用
キッズバイクや電動自転車のバッテリーロックにおすすめ
手触りと発色の良い上質なシリコンカバーを採用しており、大切な車体を傷から守ります。

用途
シリコンカバーシャックルロック
寸法(内側):60×80mm
シャックル:14mm
アルミ製
重量:300g
色
ネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする