ノーパンク ガーデン2輪車
安定感抜群の2輪で倒れにくく力が弱い方でも安心
左右にフラつく1輪車は使いにくい、という方にオススメ!重い物を載せても安定してラクに運べます。
防災用・ゴミ出し・農作業
濡れてもサビにくい粉体塗装仕上げ!
広い荷台でゴミ等の運搬にも。容量約40L
2つのタイヤでしっかり安定!
ノーパンクタイヤ:大型タイヤでデコボコ道もスムーズに!
頑丈で衝撃に強いスチール製
お客様組立式
- 材質
- フレーム:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、タイヤ:合成ゴム・ポリウレタン
- 質量(kg)
- (約)9
- 色
- レッド
- 容量(L)
- (約)最大40
- 耐荷重(kg)
- (約)80
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)53.5×98×63
- 内容量
- 1台
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ
















