a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318

 

a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318
a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318
a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318
a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318
a3655920 ノーパンク ガーデン2輪車 ファミリー・ライフ 79849318

ノーパンク ガーデン2輪車

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79849318
品番
a3655920
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

安定感抜群の2輪で倒れにくく力が弱い方でも安心
左右にフラつく1輪車は使いにくい、という方にオススメ!重い物を載せても安定してラクに運べます。
防災用・ゴミ出し・農作業
濡れてもサビにくい粉体塗装仕上げ!
広い荷台でゴミ等の運搬にも。容量約40L
2つのタイヤでしっかり安定!
ノーパンクタイヤ:大型タイヤでデコボコ道もスムーズに!
頑丈で衝撃に強いスチール製
お客様組立式

材質
フレーム:金属(鋼)、塗装:粉体塗装、タイヤ:合成ゴム・ポリウレタン
質量(kg)
(約)9
色
レッド
容量(L)
(約)最大40
耐荷重(kg)
(約)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)53.5×98×63

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする