曜日別特売

日傘帽子

日傘帽子 - ファミリー・ライフ日傘帽子 - ファミリー・ライフ日傘帽子 - ファミリー・ライフ日傘帽子 - ファミリー・ライフ日傘帽子 - ファミリー・ライフ日傘帽子 - ファミリー・ライフ

日傘生地で炎天下でも涼しい!
一級遮光&遮熱生地で光・熱を遮断し酷暑対策!
遮光率約100%
1、遮熱約-16度
1、UVカット率約99%
2
黒いつば裏で照り返しを吸収
着脱可能なあご紐付き
折りつばで小顔効果!
折り畳みOK

材質
ポリエステル100%
質量(g)
68
頭囲(cm)
~58
内容量
1個
注意
※1(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
※2(一財)ニッセンケン品質評価センター調べ
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
a3659610 7984936179849361a3659610アッシュグレー
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
a3659620 7984937079849370a3659620ベージュ
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする