曜日別特売
a3659620 日傘帽子 ファミリー・ライフ 79849370

 

a3659620 日傘帽子 ファミリー・ライフ 79849370
a3659620 日傘帽子 ファミリー・ライフ 79849370
a3659620 日傘帽子 ファミリー・ライフ 79849370
a3659620 日傘帽子 ファミリー・ライフ 79849370

日傘帽子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1個注文コード79849370品番a3659620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

日傘生地で炎天下でも涼しい!
一級遮光&遮熱生地で光・熱を遮断し酷暑対策!
遮光率約100%
1、遮熱約-16度
1、UVカット率約99%
2
黒いつば裏で照り返しを吸収
着脱可能なあご紐付き
折りつばで小顔効果!
折り畳みOK

色
ベージュ
材質
ポリエステル100%
質量(g)
68
頭囲(cm)
~58
注意
※1(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
※2(一財)ニッセンケン品質評価センター調べ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする