曜日別特売

晴雨兼用 UVリバーシブル帽子

晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 - ファミリー・ライフ

雨も紫外線もしっかり防ぐ!
急な雨でも大丈夫!!
透湿防水素材で雨を通さずムレにくい!!東レコーテックス(株)ブリザテック使用。防水:耐水圧約9,000mm、透湿:透湿度約300g/m2・h
つば広約9.5cm
リボンでサイズ調節ができます
UVカット率約99%
(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
リバーシブル
UV帽子(ブラック)・防水面(ベージュ)
畳むと防水面が内側になって便利
晴雨兼用

材質
表側(ブラック):ポリエステル100%、裏側(ベージュ):ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
70
頭囲(cm)
~58
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79849327a36695
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする