曜日別特売
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327

 

a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327
a36695 晴雨兼用 UVリバーシブル帽子 ファミリー・ライフ 79849327

晴雨兼用 UVリバーシブル帽子

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79849327
品番
a36695
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

雨も紫外線もしっかり防ぐ!
急な雨でも大丈夫!!
透湿防水素材で雨を通さずムレにくい!!東レコーテックス(株)ブリザテック使用。防水:耐水圧約9,000mm、透湿:透湿度約300g/m2・h
つば広約9.5cm
リボンでサイズ調節ができます
UVカット率約99%
(一財)日本繊維製品品質技術センター調べ
リバーシブル
UV帽子(ブラック)・防水面(ベージュ)
畳むと防水面が内側になって便利
晴雨兼用

材質
表側(ブラック):ポリエステル100%、裏側(ベージュ):ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
質量(g)
70
頭囲(cm)
~58

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする