曜日別特売
- インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm ARISUN 79859766

インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79859766
品番
-
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。

用途
チューブ厚:0.9mm
適合サイズ:700×18~25C
バルブ長:60mm
重量:115g
長さ(mm)
バルブ:60
サイズ
700×18~25c

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする