曜日別特売

”カラースノコジョイントRE” 専用オプションパーツ

”カラースノコジョイントRE” 専用オプションパーツ - ミヅシマ工業”カラースノコジョイントRE” 専用オプションパーツ - ミヅシマ工業”カラースノコジョイントRE” 専用オプションパーツ - ミヅシマ工業

組み合わせ自由、ノンスリップ加工のついたジョイント式スノコです。

用途
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
トラスコ品番
802-0131
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ブラウン
高さ(mm)
25
タイプ
本駒
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
短辺(mm)
450
長辺(mm)
600
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79857639600-002 BR
¥5,700
¥4,698
¥5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする