ミヅシマ工業
”カラースノコジョイントRE” 専用オプションパーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79857639
品番
600-002 BR
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
組み合わせ自由、ノンスリップ加工のついたジョイント式スノコです。
用途
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
トラスコ品番
802-0131
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ブラウン
高さ(mm)
25
タイプ
本駒
奥行(mm)
450
間口(mm)
600
短辺(mm)
450
長辺(mm)
600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません