曜日別特売

フロアマット

フロアマット - ミヅシマ工業

耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能タイルです。
多彩なカラーとデザインで和風モダンを自由に演出する事が可能です。

トラスコ品番
710-3220
材質
塩化ビニール、エチレン酢酸ビニール、ポリエステル、他
厚さ(mm)
6.5
短辺(mm)
450
長辺(mm)
450
防炎性能試験番号
E1200012
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798550494140111
5,600
4,798
5,278(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする