ミヅシマ工業
フロアマット
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79855049
品番
4140111
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
耐水仕様で水まわりにも使える防炎、軽量、省施工の高機能タイルです。
多彩なカラーとデザインで和風モダンを自由に演出する事が可能です。
トラスコ品番
710-3220
材質
塩化ビニール、エチレン酢酸ビニール、ポリエステル、他
厚さ(mm)
6.5
短辺(mm)
450
長辺(mm)
450
防炎性能試験番号
E1200012
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません