チェックチェッカー コーナー
チェックチェッカー用のスロープコーナーです。
- 用途
- レストランの厨房内
病院
学校の通路
工場のスノコ
トイレ
- トラスコ品番
- 802-1156
- 材質
- エチレン酢酸ビニール
- 厚さ(mm)
- 15
- 色
- ベージュ
- 高さ(mm)
- 15
- 奥行(mm)
- 65
- 間口(mm)
- 65
- 短辺(mm)
- 65
- 長辺(mm)
- 65
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
清掃用品 の新着商品
カテゴリ













![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)










![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)