※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
チェックチェッカー コーナー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79854577
品番
420-0260
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
チェックチェッカー用のスロープコーナーです。
用途
レストランの厨房内
病院
学校の通路
工場のスノコ
トイレ
トラスコ品番
802-1156
材質
エチレン酢酸ビニール
厚さ(mm)
15
色
ベージュ
高さ(mm)
15
奥行(mm)
65
間口(mm)
65
短辺(mm)
65
長辺(mm)
65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません