ミヅシマ工業
ソフトチェッカースリープ
ソフトチェッカー専用スロープフチです。
用途
シャワー室
通路
ロッカールーム
工事現場の歩行路仮設用。
材質
特殊塩化ビニール
色
グレー
高さ(mm)
15
奥行(mm)
70
間口(mm)
250
短辺(mm)
70
長辺(mm)
250
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79853500
422-008 GY
802-0402
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79855941
422-009 GY
802-0403
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。