ミヅシマ工業
ソフトチェッカースリープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
802-0402
注文コード
79853500
品番
422-008 GY
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ソフトチェッカー専用スロープフチです。
用途
シャワー室
通路
ロッカールーム
工事現場の歩行路仮設用。
トラスコ品番
802-0402
材質
特殊塩化ビニール
色
グレー
高さ(mm)
15
奥行(mm)
70
間口(mm)
250
短辺(mm)
70
長辺(mm)
250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません