曜日別特売

カラースノコジョイントRE 中フチ

カラースノコジョイントRE 中フチ - ミヅシマ工業カラースノコジョイントRE 中フチ - ミヅシマ工業カラースノコジョイントRE 中フチ - ミヅシマ工業

カラースノコジョイントの専用スロープ状の中フチです。

用途
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ブラウン
高さ(mm)
25
奥行(mm)
75
間口(mm)
150
短辺(mm)
75
長辺(mm)
150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79856765600-020 BR802-0134
¥400
¥329
¥362(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79858777600-021 BR802-0135
¥400
¥329
¥362(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする