ミヅシマ工業
カラースノコジョイントRE 中フチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
802-0135
注文コード
79858777
品番
600-021 BR
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
カラースノコジョイントの専用スロープ状の中フチです。
用途
ロッカールーム
洗面所
トイレ
倉庫
厨房
シャワー室
渡り廊下
トラスコ品番
802-0135
材質
再生樹脂ポリエチレン
色
ブラウン
高さ(mm)
25
奥行(mm)
75
間口(mm)
150
短辺(mm)
75
長辺(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません