ミヅシマ工業
スノコJ パーツ
巻き上げが可能なジョイント式のスノコです。
追加連結用の各種部品です。
組み合わせてご使用下さい。
用途
学校・スポーツ施設・ロッカーに。
水周り床材として。
トラスコ品番
175-4630
材質
ASA樹脂
色
ピンク
高さ(mm)
32
タイプ
本駒
奥行(mm)
65
間口(mm)
450
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79854261
434-0021
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません