曜日別特売
434-0021 スノコJ パーツ ミヅシマ工業 79854261

スノコJ パーツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
79854261
品番
434-0021
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

巻き上げが可能なジョイント式のスノコです。
追加連結用の各種部品です。
組み合わせてご使用下さい。

用途
学校・スポーツ施設・ロッカーに。
水周り床材として。
トラスコ品番
175-4630
材質
ASA樹脂
色
ピンク
高さ(mm)
32
タイプ
本駒
奥行(mm)
65
間口(mm)
450
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする