エンペラーマット
クッション性に優れ、変色、摩擦に強い布マットです
長い直毛パイルが高級感を演出します
点字表示取付可能です。
- 用途
- ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
- 材質
- パイル/ナイロン100%、パイル長:8mm、バッキング/塩化ビニール2.0mm厚
- 厚さ(mm)
- 10
- 短辺(mm)
- 450
- 長辺(mm)
- 750
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
清掃用品 の新着商品
カテゴリ














![”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品] ”吸着蓄光階段マット” サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05852066-261020-02.jpg)








![このコ想いのロングマット サンコー[日用品] このコ想いのロングマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono00180070-260820-02.jpg)

![バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品] バリアフリータイルマット単色 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)

