ミヅシマ工業
エンペラーマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
グリーン
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79855679
品番
4120020
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
クッション性に優れ、変色、摩擦に強い布マットです
長い直毛パイルが高級感を演出します
点字表示取付可能です。
用途
ビル・オフィス・デパート・銀行・学校・ホテル・病院などの玄関・廊下・ロビー
トラスコ品番
802-1159
色
レッド
材質
パイル/ナイロン100%、パイル長:8mm、バッキング/塩化ビニール2.0mm厚
厚さ(mm)
10
短辺(mm)
450
長辺(mm)
750
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません