曜日別特売

ニューエルバーマット

ニューエルバーマット - ミヅシマ工業ニューエルバーマット - ミヅシマ工業ニューエルバーマット - ミヅシマ工業

シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です
水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです

用途
玄関や通路等、多目的に使用が可能な樹脂製マットです
材質
エチレン酢酸ビニール
色
青
内容量
1枚
注意
※受注生産品
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798566774021200802-1081600×900×厚202.16600900
¥12,800
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798572014021300802-1083900×1500×厚205.49001500
¥29,700
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
798575264021250802-1082900×1200×厚204.329001500
¥24,000
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする