※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ニューエルバーマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
900×1200×厚20
600×900×厚20
900×1200×厚20
900×1500×厚20
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79857526
品番
4021250
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
シャープな葉先でゴミを取り除く事が可能です
水はけがよいスノコ形状で優れたメンテナンス性をもったマットです
用途
玄関や通路等、多目的に使用が可能な樹脂製マットです
トラスコ品番
802-1082
寸法(mm)
900×1200×厚20
質量(kg)
4.32
短辺(mm)
900
長辺(mm)
1500
材質
エチレン酢酸ビニール
色
青
注意
※受注生産品
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません