曜日別特売

消音マット ステップFS

消音マット ステップFS - ミヅシマ工業

合成ゴムを主原料として
特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
ステップ用にL型形状です。

用途
階段等、歩行時の音が問題になる場所
トラスコ品番
802-0603
材質
合成ゴム
質量(kg)
1.5
色
ブラウン
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
240
間口(mm)
810
短辺(mm)
240
長辺(mm)
810
内容量
1箱(10枚)
注意
※設置箇所に接着してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79858470490-041 BR
¥126,000
¥109,800
¥120,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする