※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
消音マット ステップFS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
79858470
品番
490-041 BR
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
合成ゴムを主原料として
特殊加工を施す事で高い消音効果をもっているマットです。
ステップ用にL型形状です。
用途
階段等、歩行時の音が問題になる場所
トラスコ品番
802-0603
材質
合成ゴム
質量(kg)
1.5
色
ブラウン
高さ(mm)
6.5
奥行(mm)
240
間口(mm)
810
短辺(mm)
240
長辺(mm)
810
注意
※設置箇所に接着してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません